Eriks

Halfrondkop schroef, metrisch M8x50 RVS A2 /100

  • ERIKS:24041290
  • Fabrikant:4043377132833
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,51/ stukexcl. btw

€ 1,82incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Kopvorm
Pancilinder
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadmaat (M..)
8
Lengte
50 mm
Kopdiameter
13 mm
Kophoogte
4.8 mm
Aandraaivoorziening
One way