Eriks

Halfrondkop schroef, metrisch M5x10 RVS A2 /100

  • ERIKS:24041288
  • Fabrikant:4043377132505
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,23/ stukexcl. btw

€ 0,28incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Kopvorm
Pancilinder
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadmaat (M..)
5
Lengte
10 mm
Kopdiameter
9.17 mm
Kophoogte
3.5 mm
Aandraaivoorziening
One way