Eriks

Haaksleutel, HN-serie, 9,76 " maat, 0,62 " dikte, 23,78 " lengte

  • ERIKS:14588454
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 936,42/ stukexcl. btw

€ 1.133,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
HN
Type
Hook Spanner
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Lengte
604 mm
Gewicht
4530 g
Dikte
15.8
Dikte
0.62 in