Eriks

Haaksleutel, HN-serie, 8,97 " maat, 0,62 " dikte, 22,2 " lengte

  • ERIKS:14588452
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 811,56/ stukexcl. btw

€ 981,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
HN
Type
Hook Spanner
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Lengte
564 mm
Gewicht
3755 g
Dikte
15.8
Dikte
0.62 in