Eriks

Haaksleutel, HN-serie, 8,18 " maat, 0,62 " dikte, 20,43 " lengte

  • ERIKS:14588450
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 521,34/ stukexcl. btw

€ 630,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
HN
Type
Hook Spanner
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Lengte
519 mm
Gewicht
3600 g
Dikte
15.8
Dikte
0.62 in