Eriks

Haaksleutel, HN-serie, 5,82 " maat, 0,5 " dikte, 15,51 " lengte

  • ERIKS:14588441
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 327,72/ stukexcl. btw

€ 396,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
HN
Type
Hook Spanner
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Lengte
394 mm
Gewicht
1585 g
Dikte
12.7
Dikte
0.5 in