Eriks

Haaksleutel, HN-serie, 5,51 " maat, 0,5 " dikte, 12,59 " lengte

  • ERIKS:14588439
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 295,20/ stukexcl. btw

€ 357,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
HN
Type
Hook Spanner
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Lengte
320 mm
Gewicht
1303 g
Dikte
12.7
Dikte
0.5 in