Eriks

Haaksleutel, HN-serie, 4,13 " maat, 0,31 " dikte, 9,45 " lengte

  • ERIKS:14588434
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 43,16/ stukexcl. btw

€ 52,22incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
HN
Type
Hook Spanner
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Lengte
240 mm
Gewicht
390 g
Dikte
8
Dikte
0.31 in