Eriks

Haaksleutel, HN-serie, 3,14 " maat, 0,31 " dikte, 9,45 " lengte

  • ERIKS:14588430
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 122,88/ stukexcl. btw

€ 148,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
HN
Type
Hook Spanner
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Lengte
240 mm
Gewicht
420 g
Dikte
8
Dikte
0.31 in