Eriks

Haaksleutel, HN-serie, 2,28 " maat, 0,31 " dikte, 8,27 " lengte

  • ERIKS:14588426
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 93,90/ stukexcl. btw

€ 113,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
HN
Type
Hook Spanner
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Lengte
210 mm
Gewicht
305 g
Dikte
8
Dikte
0.31 in