Eriks

Haaksleutel, HN-serie, 2,04 " maat, 0,25 " dikte, 7,09 " lengte

  • ERIKS:14588425
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 27,86/ stukexcl. btw

€ 33,71incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
HN
Type
Hook Spanner
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Lengte
180 mm
Gewicht
186 g
Dikte
6.3
Dikte
0.24 in