Eriks

Haaksleutel, HN-serie, 1,49 " maat, 0,19 " dikte, 5,91 " lengte

  • ERIKS:14588423
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 65,10/ stukexcl. btw

€ 78,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
HN
Type
Hook Spanner
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Lengte
150 mm
Gewicht
90 g
Dikte
4.7
Dikte
0.18 in