Eriks

Haaksleutel, HN-serie, 1,25 " maat, 0,19 " dikte, 4,72 " lengte

  • ERIKS:14588422
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 23,36/ stukexcl. btw

€ 28,27incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
HN
Type
Hook Spanner
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Lengte
120 mm
Gewicht
55 g
Dikte
4.7
Dikte
0.18 in