Eriks

Groefringmanchet EL9010 PUR 76,2x92,08x12,7 L=13,7

  • ERIKS:14421261
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
EL9010
Materiaal afdichting
PUR
Inwendige diameter
76.2 mm
Uitwendige diameter
92.08 mm
Groefbreedte
13.7 mm
Afdichtingshoogte
12.7 mm
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
76.2 mm
D
92.08 mm
L
13.7 mm
H
12.7 mm
C
5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s