Eriks

Groefringmanchet EL9010 PUR 69,85x82,55x9,52 L=10,5

  • ERIKS:14421259
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
EL9010
Materiaal afdichting
PUR
Inwendige diameter
69.85 mm
Uitwendige diameter
82.55 mm
Groefbreedte
10.5 mm
Afdichtingshoogte
9.52 mm
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
69.85 mm
D
82.55 mm
L
10.5 mm
H
9.52 mm
C
5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s