Eriks

Groefringmanchet EL9010 PUR 53x63x7,3 L=8,3

  • ERIKS:14421251
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
EL9010
Materiaal afdichting
PUR
Inwendige diameter
53 mm
Uitwendige diameter
63 mm
Groefbreedte
8.3 mm
Afdichtingshoogte
7.3 mm
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
53 mm
D
63 mm
L
8.3 mm
H
7.3 mm
C
5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s