Eriks

Groefringmanchet EL9010 PUR 50,8x63,5x9,53 L=10,5

  • ERIKS:14421247
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
EL9010
Materiaal afdichting
PUR
Inwendige diameter
50.8 mm
Uitwendige diameter
63.5 mm
Groefbreedte
10.5 mm
Afdichtingshoogte
9.53 mm
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
50.8 mm
D
63.5 mm
L
10.5 mm
H
9.53 mm
C
4.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s