Eriks

Groefringmanchet EL9010 PUR 47,62x57,15x9,5 L=10,5

  • ERIKS:14421245
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
EL9010
Materiaal afdichting
PUR
Inwendige diameter
47.62 mm
Uitwendige diameter
57.15 mm
Groefbreedte
10.5 mm
Afdichtingshoogte
9.5 mm
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
47.62 mm
D
57.15 mm
L
10.5 mm
H
9.5 mm
C
5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s