Eriks

Groefringmanchet EL9010 PUR 40x50x6 L=7

  • ERIKS:14421234
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
EL9010
Materiaal afdichting
PUR
Inwendige diameter
40 mm
Uitwendige diameter
50 mm
Groefbreedte
7 mm
Afdichtingshoogte
6 mm
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
40 mm
D
50 mm
L
7 mm
H
6 mm
C
5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s