Eriks

Groefringmanchet EL9010 PUR 35x50x9 L=10

  • ERIKS:14421230
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
EL9010
Materiaal afdichting
PUR
Inwendige diameter
35 mm
Uitwendige diameter
50 mm
Groefbreedte
10 mm
Afdichtingshoogte
9 mm
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
35 mm
D
50 mm
L
10 mm
H
9 mm
C
5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s