Eriks

Groefringmanchet EL9010 PUR 31,75x41,28x7,94 L=8,7

  • ERIKS:14421228
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
EL9010
Materiaal afdichting
PUR
Inwendige diameter
31.75 mm
Uitwendige diameter
41.28 mm
Groefbreedte
8.7 mm
Afdichtingshoogte
7.94 mm
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
31.75 mm
D
41.28 mm
L
8.7 mm
H
7.94 mm
C
4 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s