Eriks

Groefringmanchet EL9010 PUR 25x32x7 L=8

  • ERIKS:14421225
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
EL9010
Materiaal afdichting
PUR
Inwendige diameter
25 mm
Uitwendige diameter
32 mm
Groefbreedte
8 mm
Afdichtingshoogte
7 mm
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
25 mm
D
32 mm
L
8 mm
H
7 mm
C
4.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s