Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | EL9010 |
Materiaal afdichting | PUR |
Inwendige diameter | 25.4 mm |
Uitwendige diameter | 34.93 mm |
Groefbreedte | 8.7 mm |
Afdichtingshoogte | 7.94 mm |
Materiaal energizer | NBR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
d | 25.4 mm |
D | 34.93 mm |
L | 8.7 mm |
H | 7.94 mm |
C | 4 mm |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |