Eriks

Groefringmanchet EL9010 PUR 25,4x34,93x4,76 L=5,2

  • ERIKS:14421222
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
EL9010
Materiaal afdichting
PUR
Inwendige diameter
25.4 mm
Uitwendige diameter
34.93 mm
Groefbreedte
5.2 mm
Afdichtingshoogte
4.76 mm
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
25.4 mm
D
34.93 mm
L
5.2 mm
H
4.76 mm
C
4 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s