Eriks

Groefringmanchet EL9010 PUR 22,23x28,58x3,18 L=3,5

  • ERIKS:14421220
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
EL9010
Materiaal afdichting
PUR
Inwendige diameter
22.23 mm
Uitwendige diameter
28.58 mm
Groefbreedte
3.5 mm
Afdichtingshoogte
3.18 mm
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
22.23 mm
D
28.58 mm
L
3.5 mm
H
3.18 mm
C
3 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s