Eriks

Groefringmanchet EL9010 PUR 107,95x127x15,88 L=17,5

  • ERIKS:14421267
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
EL9010
Materiaal afdichting
PUR
Inwendige diameter
107.95 mm
Uitwendige diameter
127 mm
Groefbreedte
17.5 mm
Afdichtingshoogte
15.88 mm
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
107.95 mm
D
127 mm
L
17.5 mm
H
15.88 mm
C
7 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s