Eriks

Groefringmanchet EL9010 PUR 106x120x8,5 L=9,5

  • ERIKS:14421266
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
EL9010
Materiaal afdichting
PUR
Inwendige diameter
106 mm
Uitwendige diameter
120 mm
Groefbreedte
9.5 mm
Afdichtingshoogte
8.5 mm
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
106 mm
D
120 mm
L
9.5 mm
H
8.5 mm
C
7 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s