Eriks

Groefringmanchet 9020P PUR 90x80x7 L=8

  • ERIKS:14440905
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 15,30/ stukexcl. btw

€ 18,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 15,30

-

5+

€ 12,24

20.00%

10+

€ 9,95

35.00%

30+

€ 7,65

50.00%

50+

€ 6,89

55.00%

100+

€ 6,12

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9020P
Boringsdiameter
90 mm
Groefdiameter
80 mm
Groefbreedte
8 mm
Afdichtingshoogte
7 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
d
80 mm
D
90 mm
L
8 mm
H
7 mm
C
4.5 mm
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s