Eriks

Groefringmanchet 9020P PUR 90x75x9 L=10

  • ERIKS:14441002
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 14,30/ stukexcl. btw

€ 17,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 14,30

-

5+

€ 11,44

20.00%

10+

€ 9,30

35.00%

30+

€ 7,15

50.00%

50+

€ 6,44

55.00%

100+

€ 5,72

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9020P
Boringsdiameter
90 mm
Groefdiameter
75 mm
Groefbreedte
10 mm
Afdichtingshoogte
9 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
d
75 mm
D
90 mm
L
10 mm
H
9 mm
C
6 mm
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s