Eriks

Groefringmanchet 9020P PUR 80x68x8,5 L=9,5

  • ERIKS:14075093
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 12,80/ stukexcl. btw

€ 15,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 12,80

-

5+

€ 10,24

20.00%

10+

€ 8,32

35.00%

30+

€ 6,40

50.00%

50+

€ 5,76

55.00%

100+

€ 5,12

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9020P
Boringsdiameter
80 mm
Groefdiameter
68 mm
Groefbreedte
9.5 mm
Afdichtingshoogte
8.5 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
d
68 mm
D
80 mm
L
9.5 mm
H
8.5 mm
C
5 mm
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s