Eriks

Groefringmanchet 9020P PUR 80x60x12 L=13

  • ERIKS:14440998
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 11,20/ stukexcl. btw

€ 13,55incl. btw

28 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 11,20

-

5+

€ 8,96

20.00%

10+

€ 7,28

35.00%

30+

€ 5,60

50.00%

50+

€ 5,04

55.00%

100+

€ 4,48

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9020P
Boringsdiameter
80 mm
Groefdiameter
60 mm
Groefbreedte
13 mm
Afdichtingshoogte
12 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
d
60 mm
D
80 mm
L
13 mm
H
12 mm
C
6 mm
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s