Eriks

Groefringmanchet 9020P PUR 76,2x63,5x6,35 L=7

  • ERIKS:14440995
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 11,90/ stukexcl. btw

€ 14,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 11,90

-

5+

€ 9,52

20.00%

10+

€ 7,74

35.00%

30+

€ 5,95

50.00%

50+

€ 5,36

55.00%

100+

€ 4,76

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9020P
Boringsdiameter
76.2 mm
Groefdiameter
63.5 mm
Groefbreedte
7 mm
Afdichtingshoogte
6.35 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
d
63.5 mm
D
76.2 mm
L
7 mm
H
6.35 mm
C
5.5 mm
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s