€ 10,80/ stukexcl. btw
€ 13,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 10,80 | - |
5+ | € 8,64 | 20.00% |
10+ | € 7,02 | 35.00% |
30+ | € 5,40 | 50.00% |
50+ | € 4,86 | 55.00% |
100+ | € 4,32 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 9020P |
Boringsdiameter | 76.2 mm |
Groefdiameter | 58.04 mm |
Groefbreedte | 9.6 mm |
Afdichtingshoogte | 8.73 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Temperatuurgebied | van -40 tot 100 °C |
d | 58.04 mm |
D | 76.2 mm |
L | 9.6 mm |
H | 8.73 mm |
C | 6 mm |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |