Eriks

Groefringmanchet 9020P PUR 70x62x8 L=9

  • ERIKS:14440901
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 11,60/ stukexcl. btw

€ 14,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 11,60

-

5+

€ 9,28

20.00%

10+

€ 7,54

35.00%

30+

€ 5,80

50.00%

50+

€ 5,22

55.00%

100+

€ 4,64

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9020P
Boringsdiameter
70 mm
Groefdiameter
62 mm
Groefbreedte
9 mm
Afdichtingshoogte
8 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
d
62 mm
D
70 mm
L
9 mm
H
8 mm
C
4 mm
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s