€ 11,20/ stukexcl. btw
€ 13,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 11,20 | - |
5+ | € 8,96 | 20.00% |
10+ | € 7,28 | 35.00% |
30+ | € 5,60 | 50.00% |
50+ | € 5,04 | 55.00% |
100+ | € 4,48 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 9020P |
Boringsdiameter | 70 mm |
Groefdiameter | 60 mm |
Groefbreedte | 7 mm |
Afdichtingshoogte | 6 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Temperatuurgebied | van -40 tot 100 °C |
d | 60 mm |
D | 70 mm |
L | 7 mm |
H | 6 mm |
C | 4.5 mm |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |