Eriks

Groefringmanchet 9020P PUR 69,85x53,97x7,93 L=8,7

  • ERIKS:14440990
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 10,10/ stukexcl. btw

€ 12,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 10,10

-

5+

€ 8,08

20.00%

10+

€ 6,57

35.00%

30+

€ 5,05

50.00%

50+

€ 4,55

55.00%

100+

€ 4,04

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9020P
Boringsdiameter
69.85 mm
Groefdiameter
53.97 mm
Groefbreedte
8.7 mm
Afdichtingshoogte
7.93 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
d
53.97 mm
D
69.85 mm
L
8.7 mm
H
7.93 mm
C
6 mm
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s