Eriks

Groefringmanchet 9020P PUR 69,85x50,8x12,7 L=14

  • ERIKS:14440989
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 9,45/ stukexcl. btw

€ 11,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 9,45

-

5+

€ 7,56

20.00%

10+

€ 6,14

35.00%

30+

€ 4,72

50.00%

50+

€ 4,25

55.00%

100+

€ 3,78

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9020P
Boringsdiameter
69.85 mm
Groefdiameter
50.8 mm
Groefbreedte
14 mm
Afdichtingshoogte
12.7 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
d
50.8 mm
D
69.85 mm
L
14 mm
H
12.7 mm
C
6 mm
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s