Eriks

Groefringmanchet 9020P PUR 63x53x4,3 L=4,8

  • ERIKS:14440880
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 9,85/ stukexcl. btw

€ 11,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 9,85

-

5+

€ 7,88

20.00%

10+

€ 6,40

35.00%

30+

€ 4,93

50.00%

50+

€ 4,43

55.00%

100+

€ 3,94

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9020P
Boringsdiameter
63 mm
Groefdiameter
53 mm
Groefbreedte
4.8 mm
Afdichtingshoogte
4.3 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
d
53 mm
D
63 mm
L
4.8 mm
H
4.3 mm
C
4.5 mm
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s