Eriks

Groefringmanchet 9020P PUR 63,5x53,97x6,35 L=7

  • ERIKS:14440984
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 10,10/ stukexcl. btw

€ 12,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 10,10

-

5+

€ 8,08

20.00%

10+

€ 6,57

35.00%

30+

€ 5,05

50.00%

50+

€ 4,55

55.00%

100+

€ 4,04

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9020P
Boringsdiameter
63.5 mm
Groefdiameter
53.97 mm
Groefbreedte
7 mm
Afdichtingshoogte
6.35 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
d
53.97 mm
D
63.5 mm
L
7 mm
H
6.35 mm
C
4 mm
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s