Eriks

Groefringmanchet 9020P PUR 63,5x45,7x8,85 L=9,8

  • ERIKS:11406497
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 8,50/ stukexcl. btw

€ 10,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 8,50

-

5+

€ 6,80

20.00%

10+

€ 5,53

35.00%

30+

€ 4,25

50.00%

50+

€ 3,83

55.00%

100+

€ 3,40

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9020P
Boringsdiameter
63.5 mm
Groefdiameter
45.7 mm
Groefbreedte
9.8 mm
Afdichtingshoogte
8.85 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
d
45.7 mm
D
63.5 mm
L
9.8 mm
H
8.85 mm
C
6 mm
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s