Eriks

Groefringmanchet 9020P PUR 60,32x47,62x6,35 L=7

  • ERIKS:14440981
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 8,85/ stukexcl. btw

€ 10,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 8,85

-

5+

€ 7,08

20.00%

10+

€ 5,75

35.00%

30+

€ 4,43

50.00%

50+

€ 3,98

55.00%

100+

€ 3,54

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9020P
Boringsdiameter
60.32 mm
Groefdiameter
47.62 mm
Groefbreedte
7 mm
Afdichtingshoogte
6.35 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
d
47.62 mm
D
60.32 mm
L
7 mm
H
6.35 mm
C
6 mm
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s