Eriks

Groefringmanchet 9020P PUR 57,15x41,27x9,52 L=10,5

  • ERIKS:14440978
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,75/ stukexcl. btw

€ 9,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,75

-

5+

€ 6,20

20.00%

10+

€ 5,04

35.00%

30+

€ 3,88

50.00%

50+

€ 3,49

55.00%

100+

€ 3,10

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9020P
Boringsdiameter
57.15 mm
Groefdiameter
41.27 mm
Groefbreedte
10.5 mm
Afdichtingshoogte
9.52 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
d
41.27 mm
D
57.15 mm
L
10.5 mm
H
9.52 mm
C
6 mm
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s