Eriks

Groefringmanchet 9020P PUR 55x47x8 L=9

  • ERIKS:14440976
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 8,75/ stukexcl. btw

€ 10,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 8,75

-

5+

€ 7,00

20.00%

10+

€ 5,69

35.00%

30+

€ 4,38

50.00%

50+

€ 3,94

55.00%

100+

€ 3,50

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9020P
Boringsdiameter
55 mm
Groefdiameter
47 mm
Groefbreedte
9 mm
Afdichtingshoogte
8 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
d
47 mm
D
55 mm
L
9 mm
H
8 mm
C
4.5 mm
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s