Eriks

Groefringmanchet 9020P PUR 52x42x5 L=6

  • ERIKS:14440973
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,85/ stukexcl. btw

€ 9,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,85

-

5+

€ 6,28

20.00%

10+

€ 5,10

35.00%

30+

€ 3,93

50.00%

50+

€ 3,53

55.00%

100+

€ 3,14

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9020P
Boringsdiameter
52 mm
Groefdiameter
42 mm
Groefbreedte
6 mm
Afdichtingshoogte
5 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
d
42 mm
D
52 mm
L
6 mm
H
5 mm
C
4.5 mm
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s