€ 7,75/ stukexcl. btw
€ 9,38incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 7,75 | - |
5+ | € 6,20 | 20.00% |
10+ | € 5,04 | 35.00% |
30+ | € 3,88 | 50.00% |
50+ | € 3,49 | 55.00% |
100+ | € 3,10 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 9020P |
Boringsdiameter | 50.8 mm |
Groefdiameter | 41.27 mm |
Groefbreedte | 7.8 mm |
Afdichtingshoogte | 7.14 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Temperatuurgebied | van -40 tot 100 °C |
d | 41.27 mm |
D | 50.8 mm |
L | 7.8 mm |
H | 7.14 mm |
C | 4 mm |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |