Eriks

Groefringmanchet 9020P PUR 47,62x31,75x7,93 L=8,7

  • ERIKS:14440969
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,15/ stukexcl. btw

€ 7,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,15

-

5+

€ 4,92

20.00%

10+

€ 4,00

35.00%

30+

€ 3,08

50.00%

50+

€ 2,77

55.00%

100+

€ 2,46

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9020P
Boringsdiameter
47.62 mm
Groefdiameter
31.75 mm
Groefbreedte
8.7 mm
Afdichtingshoogte
7.93 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
d
31.75 mm
D
47.62 mm
L
8.7 mm
H
7.93 mm
C
6 mm
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s