Eriks

Groefringmanchet 9020P PUR 45x37x7 L=8

  • ERIKS:14440967
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,00/ stukexcl. btw

€ 8,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,00

-

5+

€ 5,60

20.00%

10+

€ 4,55

35.00%

30+

€ 3,50

50.00%

50+

€ 3,15

55.00%

100+

€ 2,80

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9020P
Boringsdiameter
45 mm
Groefdiameter
37 mm
Groefbreedte
8 mm
Afdichtingshoogte
7 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
d
37 mm
D
45 mm
L
8 mm
H
7 mm
C
4 mm
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s