Eriks

Groefringmanchet 9020P PUR 450x420x22 L=23

  • ERIKS:14441063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 153,00/ stukexcl. btw

€ 185,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 153,00

-

5+

€ 122,40

20.00%

10+

€ 99,45

35.00%

30+

€ 76,50

50.00%

50+

€ 68,85

55.00%

100+

€ 61,20

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9020P
Boringsdiameter
450 mm
Groefdiameter
420 mm
Groefbreedte
23 mm
Afdichtingshoogte
22 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
d
420 mm
D
450 mm
L
23 mm
H
22 mm
C
8 mm
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s