Eriks

Groefringmanchet 9020P PUR 430x400x26 L=27

  • ERIKS:14441062
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 141,50/ stukexcl. btw

€ 171,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 141,50

-

5+

€ 113,20

20.00%

10+

€ 91,98

35.00%

30+

€ 70,75

50.00%

50+

€ 63,68

55.00%

100+

€ 56,60

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9020P
Boringsdiameter
430 mm
Groefdiameter
400 mm
Groefbreedte
27 mm
Afdichtingshoogte
26 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
d
400 mm
D
430 mm
L
27 mm
H
26 mm
C
8 mm
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s