Eriks

Groefringmanchet 9020P PUR 42,86x30,16x9,52 L=10,5

  • ERIKS:14440962
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,90/ stukexcl. btw

€ 7,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,90

-

5+

€ 4,72

20.00%

10+

€ 3,84

35.00%

30+

€ 2,95

50.00%

50+

€ 2,66

55.00%

100+

€ 2,36

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9020P
Boringsdiameter
42.86 mm
Groefdiameter
30.16 mm
Groefbreedte
10.5 mm
Afdichtingshoogte
9.52 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
d
30.16 mm
D
42.86 mm
L
10.5 mm
H
9.52 mm
C
6 mm
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s